Beli conveyor chain di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (S roller) BW / BW1 type
    Mulai

    Rp2.099.900

    TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (S roller) BW / BW1 type
    atribut:
    • Hub Type: BW
    • Shaft hole type: Pilot hole type
    • Shape: S roller
    • Single or Double Strand: 1
    • Sprocket shape: B type
    • Type: Sprocket
  2. TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (F roller) BW / BW1 type
    Mulai

    Rp1.999.900

    TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (F roller) BW / BW1 type
    atribut:
    • Hub Type: BW
    • Shaft hole type: Pilot hole type
    • Shape: F roller
    • Single or Double Strand: 1
    • Sprocket shape: B type
    • Type: Sprocket
  3. TSUBAKI Conveyor Roller Chain
    Mulai

    Rp1.699.900

    TSUBAKI Conveyor Roller Chain
    Deskripsi:
    Standard conveyor roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments.
    atribut:
    • UNSPSC: 31151603
    • Features: This Single-Strand Roller Chain is Designed to Help Transfer Motion From One Set of Sprockets to Another
    • Includes: (1) Connecting Link
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Temperature (°F): 300
    • Minimum Operating Temperature (°F): 15
    • Number of Strands: 1
    • Overall Length (ft): 10
    • Series: Conveyor
    • Standards: ANSI
  4. monotaro.id Magnetic Stand Type Coolant Nozzle
    Mulai

    Rp599.900

    monotaro.id Magnetic Stand Type Coolant Nozzle
    Deskripsi:
    Set Content:Magnet base x 1, mounting seat x 1, bamboo joint x 1, hose x 1, connector x 1, inline valve x 1, round nozzle x 3
    atribut:
    • Material: Hose, connector, in-line valve, round nozzle: Polyacetal resin (POM)
    • Inner Diameter (Φmm): Hose/Round nozzle: 6.3, Round nozzle: 1.5/3.2/6.3, Bamboo joint: 6
    • Mounting Seat Height (mm): 28
    • Total Length (mm): 374
    • Type: 1/4 system
  5. Non Brand Sprocket Gear Single
    Mulai

    Rp18.900

    Non Brand Sprocket Gear Single
    atribut:
    • Type Gear: Single
  6. monotaro Standard Roller Chain (Rantai Roller / Rantai Industri)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Standard Roller Chain (Rantai Roller / Rantai Industri)
    Deskripsi:
    It is a commonly used chain To the conduction of equipment
    atribut:
    • Pin Type: Riveted type
    • Chain Length (m): 3
    • Type: Roller chain
    • Included Accessories: With 1 connecting link
    • Material (Main Unit): Iron
    • Single or Double Strand: 1
  7. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp11.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  8. Federal Kabel Power Cable NYY (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Federal Kabel Power Cable NYY (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Power cable indoors and outdoors or burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks, where mechanical damages are not to be expected.
    atribut:
    • Color: Black
  9. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp149.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  10. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp58.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  11. TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive Chain (Rantai Roller / Rantai Industri)
    Mulai

    Rp21.900

    TSUBAKI RS35 Series-Standard Drive Chain (Rantai Roller / Rantai Industri)
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 35.0
    • No. of Links per Unit: 320
  12. TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (R roller) CW / CW1 type
    Mulai

    Rp3.299.900

    TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (R roller) CW / CW1 type
    atribut:
    • Hub Type: CW
    • Shaft hole type: Pilot hole type
    • Shape: R roller
    • Single or Double Strand: 1
    • Sprocket shape: C type
    • Type: Sprocket
  13. TSUBAKI Double Pitch Chain (Rantai Roller / Rantai Industri)
    Mulai

    Rp739.900

    TSUBAKI Double Pitch Chain (Rantai Roller / Rantai Industri)
    Deskripsi:
    - Double Pitch Chain - An attachment conveyor chain with double the pitch of RS Attachment Chain with a flat plate contour. - Conforms to ISO1275-A, ASME B29.100, and JIS B1803 standards.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 150
  14. ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel Conveyor
    Mulai

    Rp5.199.900

    ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel Conveyor
    Deskripsi:
    These light-duty rigid-frame skate wheel conveyors are made from aluminum and are lighter than rigid-frame skate wheel conveyors made from steel. They are well suited for job sites where conveyors will be disassembled and reconfigured often. Rigid-frame skate wheel conveyors allow loads with firm, flat bottoms to roll along the conveyor from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads in assembly lines, shipping departments, and stocking areas. They come in straight and curved sections, often called conveyor sticks, that can be connected to build a conveyor system that moves items along the most optimal path. Each section must be supported by compatible conveyor stands. The number and spacing of the stands used to support the conveyor section will affect its capacity.
  15. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  16. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  17. TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF Conveyor Chain Sprockets CW/CW1 Type
    Mulai

    Rp6.499.900

    TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF Conveyor Chain Sprockets CW/CW1 Type
    Deskripsi:
    * We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred.
  18. GETRA Truck Loading Conveyor
    Mulai

    Rp179.999.900

    GETRA Truck Loading Conveyor
    atribut:
    • Max. Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 380/3P
  19. APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    Mulai

    Rp279.900

    APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    atribut:
    • UNSPSC: 24101715
Daftar Harga conveyor chain Terbaru November 2026
TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (S roller) BW / BW1 typeRp2.099.900
TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RF conveyor chain sprocket (F roller) BW / BW1 typeRp1.999.900
TSUBAKI Conveyor Roller ChainRp1.699.900
monotaro.id Magnetic Stand Type Coolant NozzleRp599.900
Non Brand Sprocket Gear SingleRp18.900
monotaro Standard Roller Chain (Rantai Roller / Rantai Industri)Rp289.900
POWERPACK Paint Belt ConveyorRp11.999.900
Federal Kabel Power Cable NYY (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik)Rp1.199.900
KRISBOW Load ConveyorRp149.999.900
GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorRp58.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)